ベータノズル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31245228 品番BTN
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。
フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12〜13dB静かな設計になっています。
カット面形で広角に噴射します。

長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16 取付ねじG1/8 適合601AXE-BETA トラスコ品番353-1015 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10〜60 空気使用量(L/min)275 騒音値(dB)68(A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34907905
2016-03-19
用途:
品物の乾燥
製造業

性能としては、大変満足しています。
均一に、空気が噴射され、かつ音も思ったより静かです。
但し、樹脂の根元が容易に折れてしまいます。
強度を上げてもらうと、★5です。

対象商品:
34907905
2015-12-29
用途:
車のシート掃除
株式会社エスエスエーグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

割れやすい。少しあたっただけでわれる。

対象商品:
34907905
2015-09-25
用途:
製品梱包前のゴミ飛ばし
製造業

エアーガンの握り調整で容易にエアー吹き出し量の調整が出来、吹き出し音も静かで大変満足でした。
5個追加注文致しました。ありがとうございました。

対象商品:
34907905
2013-01-28
用途:
個人的なテスト

便利に使わせていただいております。無いものねだりになりますが、もう少し幅の広いもの(2倍から3倍)や、孔系の小さいもの(これは1mmだったが、たとえば0.5mmくらい)があれば欲しいですね。まあ、製品のラインアップにそのような製品が無いところを見ると、市場でそういう要求はあまり無いのでしょうかね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする