地震対策ゴムストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 機能壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃〜40℃ 注文コード31245264 品番GS160-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。

材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×42×20 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚 質量(g)60/本 機能壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃〜40℃ トラスコ品番194-9310 アズワン品番64-8840-30

商品説明動画

地震対策ゴムストッパー 紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52312567
2022-10-03
用途:
家具の転倒防止対策
サービス業

自宅の棚用に購入しました。目立たず、施工も簡単でした。効果の程はまだわかりませんが、他の棚にも少しずつ買い揃えたいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする