噴霧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31245316 品番MD-700A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,068
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番492-3740 質量(kg)1.8 種類電池式 電源単1乾電池×6個(別売) タンク容量(L)5 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)520〜1040 ノズル一頭口 材質(ノズル)ステンレス 噴射能力(mL/min)400 噴霧能力(mL/min)230 材質(タンク)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする