GS
GSの 防除機・噴霧器
GSの 動力式噴霧器
GSの 電池式
噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31245325
品番
MS-800A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
485-5060
質量(kg)
2.3
種類
電気式
タンク容量(L)
5
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
510〜1040
ノズル
一頭口
材質(ノズル)
ステンレス
噴射能力(mL/min)
540
噴霧能力(mL/min)
300
材質(タンク)
ポリエチレン
動力
100V 50/60Hz 21W