プロクリーン虫取りクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31245368 品番NO1164
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー
強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。
スプレーし拭き取るだけできれいになります。
酵素量がアップしました。
ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます

用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番495-3304 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする