ワイプオール X50

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(900枚) 注文コード31245456 品番60550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。

ホワイト 種別最薄手 材質パルプ+ポリプロピレン不織布 タイプ4つ折り シートサイズ(mm)335×343 用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。 トラスコ品番397-0418 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強度があるので水には溶けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05697484
2020-01-06
用途:
器機の分解洗浄などに。

丈夫で毛羽立ちや部品に引っかかっても容易に破れないので良いですね。

対象商品:
05697484
2020-04-09
用途:
機械の手入れ
その他業種

問題無くて使いやすいです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする