スコッティ ウェットティシュー 消毒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード31245474 品番77213
参考基準価格(税別)¥282 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手指の消毒に。殺菌成分配合で見えないバイ菌を素早く消毒。有効成分塩化ベンザルコニウム0.05%配合。ふんわり厚手の不織布シート。無香料タイプ。

シートサイズ(mm)140×200 成分アルコール トラスコ品番208-3180 シリーズスコッティ 商品タイプ携帯用/10枚 効果除菌、消毒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26581914
2024-01-25
用途:
消毒用

コロナ禍時に購入。受け取った商品や手指に。ちょうどいい大きさで、アルコールも長持ち。重宝しました。

対象商品:
26581932
2023-08-11
用途:
医療行為用の入れ物の清掃に使用

何時も行くスーパーには置いてなかったので、MonotaROで購入。
同じ物があって良かったです。
厚手ではないにしろ、薄手みたいにスカスカのウェットティッシュではないのが良い。
病気で車の運転が出来ないので、通販で買えるのは助かる。

対象商品:
26581932
2023-07-06
用途:
清掃時の手拭き

作業前の清掃時、手拭き、その他諸々に使用しています。
詰替え時は一番初めが取りずらいのを除けば、清潔感を保つのに常に在庫保管できる様に注文しています。

対象商品:
26581932
2020-07-23
用途:
対物の消毒や外出時の手指消毒等に
サービス業

「除菌」ウェットシートはお店でもネットでもよく売っていますが「消毒」は滅多にないのでモノタロウさんで見つけた時は迷わず即買いでした
外出先でテーブル等拭くにもピッタリです 使用頻度が高く消費も早いのでまた販売されたら買い足しておきたい 携帯用も販売して下さると助かります

対象商品:
26581932
2020-09-06
用途:
手指の消毒
サービス業

やはりアルコールなので信頼出来る。安定供給に期待します。

対象商品:
26581932
2018-08-31
用途:
事務所の机、他備品の清掃

手などの汚れとりと消毒にはいいのですが、机や機器を拭いたときに水分が多く、乾きにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする