ワークスキン 薬用泡ハンドソープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31245499 品番5522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う薬用泡ハンドソープです。医薬部外品です。肌と同じ弱酸性で肌荒れを防ぎます。泡立て不要で垂れにくく、手指に伸ばしやすい泡タイプです。

商品タイプ本体 用途手洗い専用ソープ。 仕様無香料・無着色 トラスコ品番257-8574 質量(g)588 タイプ 主成分イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油脂肪酸アミノグルタミン酸TEA液、PG、イソプロパノール、パラベン、エデト酸塩、DL-PCA、Na液 液性弱酸性 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする