フリー13巾

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31245508 品番F13-20BP
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フリー丸型コンベックスの基本型
コンパクトタイプ

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)60 トラスコ品番851-1186 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする