ステンレスセッティングメジャー10巾2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31245560 品番SST10-02BP
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様粘着テープ有 トラスコ品番376-2017 材質ステンレス 幅(mm)10 厚さ(mm)0.3 全長(mm)2000 ピッチ(mm)数字:10 目盛(mm)(ピッチ)1 目盛仕様正目盛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする