※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
ソケット (12角)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31245700
品番
B3-1/4W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
寸法S(inch)
1/4
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
5
寸法D1(Φmm)
10
トラスコ品番
146-2337
質量(g)
20
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応