※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sq.ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31245709 品番 B4-1/2
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
穴角六角 寸法S(mm)12.7 差込角(sq.)12.7 寸法D1(Φmm)18.5 寸法L(mm)30.5 寸法H(mm)7.5 寸法l(mm)14.5 寸法D2(Φmm)22 質量(g)46 仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット トラスコ品番146-2351 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07112086
2021-09-12
用途:
自転車カセットスプロケットの締付トルク管理
自動車・二輪車・自転車関連業

スプロケットロックリングをトルクレンチで締め付ける際に、パークツールの六角部サイズに合わせて1インチを購入。
KTCの品質でインチサイズがこの価格なら何の問題も有りません。

対象商品:
07112122
2021-01-19
用途:
欧州自動車のタイヤのナット外し
サービス業

12角よりも6角の方がより力が伝わることが判明した

対象商品:
07112201
2020-10-28
用途:
ハーレーの整備用の工具として

KTC製ということで値段的・品質的にはとても満足しています。

対象商品:
07112235
2015-10-25
用途:
自動車整備
有限会社尾形 様

KTC製なので改善点は無いが、あとはモノタローさんの価格しだいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする