排気HEPAフィルター(T12/1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード31245788 品番6.414-080.0
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。

トラスコ品番208-2897 適合機種T12/1 幅(mm)80 高さ(mm)50 質量(g)112 奥行(mm)200 アズワン品番64-8382-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする