ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの アクセサリ・小物 クリーンルーム
ゴールドウイン IDカードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31245806
品番
PA8C
在庫数量:残り25点
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム内へのIDカード携行が可能となり、製造現場でのセキュリティ対策をフォローします。
用途
クリーンルーム内作業。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、マジックテープとポリエステルテープにて取り外し可
トラスコ品番
467-8141
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×75
適合サイズ
免許証サイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホルダ装着時にウェア側に加工が必要です。
※クリーンルームウェアの注文時に同時にご注文ください。
※クリーンパックではありません。