コニシ
コニシの ねじ緩み止め
コニシの 中強度
ネジやま救助隊 ゆるみ止め
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31245849
品番
NS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
スピード固定!
固定したネジは必要時にはずせるので安心。
用途
振動で緩む金属製ビス・ネジ・ボルト・ナット
ネジ穴が広がってネジがグラつく時
成分
アクリル樹脂系
トラスコ品番
447-4988
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4mL
入数
1本(4mL)
危険物の性状
非水溶性