ボンドワックス
ボンドワックスの 洗剤
ボンドワックスの 工場用洗剤
ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9袋)
注文コード
31245867
品番
05127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-2498
材質
主成分:アクリル系樹脂、水
容量
2kg×9袋
容量(L)
18
容量(kg)
18
繰り返し・詰め替え
対応