自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31245926 品番A10J-20
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-19 商品タイプ立形

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする