サクラクレパス
サクラクレパスの 石筆・マーカー
サクラクレパスの マーカー・ペン
ペイントマーカープロ用(太字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31245955
品番
KPMK-L-49BK
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先が強く、粗い面にも長く書けます
耐水性・耐光性に優れています
用途
資材や屋外備品のマーキングに。配管・検査箇所のマーキングに。屋外でのマーキング作業に。
トラスコ品番
849-3713
材質
軸:アルミ缶、キャップ:ポリアセタール(POM)、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミド繊維
色
黒
文字サイズ
太字
適合温度(℃)
5〜40
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字サイズ(mm)
太字