うがい薬コロロ150mL

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31246007 品番12712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。

用途
1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 希釈の目安80〜100倍 仕様希釈倍率:80〜100倍(目安) トラスコ品番816-2705 種別携帯用 規格指定医薬部外品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×145 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品説明動画

うがい薬コロロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-07
用途:
サラヤ製が好きなんです!
その他業種

大きいサイズが手に入らずこちらを購入。携帯には便利ですが、大きいサイズも生産を増やして欲しいです。

対象商品:
09113764
2020-01-30
用途:
旅行用に
その他業種

旅行用に購入しました。コンパクトでとてもありがたい商品です。

対象商品:
09113746
2015-10-02
用途:
毎日のうがいに使用中です。
有限会社クードヴァン 様

個人的には何の問題は無いですが、子供たちはいまいち使用をしていません?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする