プラスチックエプロン袖なし50枚

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 31246016 品番 51077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

使い捨てタイプです。
防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。

ホワイト 用途水周り作業、医療、介護など トラスコ品番489-8290 種別エプロン 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.015 質量(g)585 着丈(cm)125 ひも長(cm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60876908
2023-03-09
用途:
早い対応ありがとうです
松元整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ中を見ていませんが特に問題ないと思います。またお願いします。

対象商品:
60876908
2021-10-17
用途:
高齢の食事用に購入しました。
サービス業

毎日 食事の時に 夫の介護用に使っておりまして
大変感謝しております。
ずーとこれを使わせて頂くつもりです

1人が参考にしています
対象商品:
60876908
2022-01-19
用途:
排泄物処理
株式会社伸宅 様 (医療・福祉・介護関連業)

脱ぐ際に結んだところなどが安易に切れるため使いやすかったです。

対象商品:
60876908
2020-12-19
用途:
金属加工

金属加工にて油を使う仕事をしていて油はね防止の為に購入。
長さも膝下までカバー出来るし良かったのですが、薄めなのでもう少し厚い方が使い易かった。
逆に薄くて取り回ししやすいのかもですが…

対象商品:
60876892
2019-12-17
用途:
母の介護

母の介護のために購入しました。
食事時にこぼすことが増え、食事後の掃除が大変でしたが、
このエプロンを使用することによって、床までこぼすことがなくなりました。
※裾の方をテーブルの上にあげて使用しています
たいへん助かっています

対象商品:
60876917
2018-11-28
用途:
タップ切り時のクーラントホースからのオイル飛沫対策

とにかく油まみれになるのを防ぐために使い捨てで使うため購入しました。軽くて良いのですが、油なので裾がベタベタ引っ付きますが仕方無しです。もう少し1枚当たりの単価が安ければなお良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする