プラスチック手袋粉無100枚入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31246120 品番 53497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
左右兼用で便利で経済的です。

サイズXS 全長(cm)24 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)15 材質手袋:塩化ビニール樹脂(PVC) 透明 厚さ(mm)0.1 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途水周り作業、アルコールを含浸指せてお使いください トラスコ品番489-8389 質量(g)530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31246138
2025-07-02
用途:
仕事で使います。
ゆあさはち 様 (サービス業)

素敵なプラスチック手袋です。破れにくく、装着しても痒みがなくて安心安全に使うことができます。また購入します。

対象商品:
31246138
2024-12-07
用途:
調理
教育・研究機関

鶏肉のカット時に使用しました。薄いけど丈夫。
私はお肉のヌル付きが苦手ですがこれがあれば気にせず調理できます!

対象商品:
60829938
2019-04-25
用途:
介護時
医療・福祉・介護関連業

素材は厚すぎず、薄すぎず。作業の邪魔にならないけど、ちゃんと保護してくれてるなと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする