注意
【誤作動の原因になるため下記の場所には設置しないで下さい。】
感知領域内に障害物が入らないようにしてください。
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
【使用最高温度】50℃以下
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R352)が必要です。取付ナット対辺:約37mm
【取付範囲】カウンター穴径Φ24〜26 厚さ5〜15mm
AC100Vでご使用になる場合は別売ACアダプター(MEY500-10S)が必要です。
自動水栓は電子機器のため、極力水栓本体に水をかけないでください。