SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
ワイヤレススイッチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31246163
品番
EK800-5X-13
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
電源(V)
【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>
【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
仕様
ハーネス長さ1m
コード長さ(m)
(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式
315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)
(給湯)60
電池寿命
【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)
0〜40(凍結不可)
給水圧力(MPa)
0.05〜0.75