プラスチック手袋E 粉無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31246165 品番 53514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ポリ塩化ビニール製手袋。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮。粉なし。

サイズS 全長(cm)23.5 手の平幅(cm)8.5(±0.5) 材質ポリ塩化ビニール製(PVC) 粉有無粉なし 入数(枚)100 トラスコ品番176-2011 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする