SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 自動水栓
自動横水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31246172
品番
EY100-13
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(壁付)
呼び径
めねじG1/2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
33〜36
使用地区
一般地
検知距離(mm)
約50〜150mmの間で自動調整
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓