SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチック手袋E 粉無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31246174
品番
53515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ポリ塩化ビニール製手袋。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮。粉なし。
サイズ
M
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5(±0.5)
材質
ポリ塩化ビニール製(PVC)
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
トラスコ品番
176-2072
質量(g)
450