SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 自動水栓
自動横水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31246197
品番
EY101-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(壁付)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
検知時間(秒)
0.5
給電方式
電源式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31246197
EY101-13
57621078
EY101N-13
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1台
¥
68,980
税込
¥
75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です