サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg)黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31246208 品番8Y008100YE
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番756-8541 種別8Y0081 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)360 イエロー 高さ(mm)36 内径(Φmm)290 外寸(mm)360×360×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする