注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないで下さい。】
インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。センサーどうしが感知し合わないよう、それぞれ離して施工してください。
ステンレス製や鏡面の洗面器には取付ないでください。
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ27〜32 厚さ5〜30mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R356)が必要です。取付ナット対辺:13mm