サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の コーンベット
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg) 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31246217
品番
8Y008300BK
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
756-8550
種別
8Y0083
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
360
色
ブラック
高さ(mm)
36
内径(Φmm)
290
外寸(mm)
360×360×36