自動水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口高さ(mm)244 注文コード31246224 品番EY506-2T-13
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は吐水口高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。

呼び径(mm)13 吐水口高さ(mm)244 用途洗面・手洗い用の水栓 付属品定流量弁付(約4L/min) 仕様ボルト式、フレキ 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G1/2 電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27〜32 最高使用温度(℃)使用水温0℃〜40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 給電方式電池式 電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 水栓タイプ単水栓
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないで下さい。】
インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。センサーどうしが感知し合わないよう、それぞれ離して施工してください。
ステンレス製や鏡面の洗面器には取付ないでください。
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ27〜32 厚さ5〜30mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R356)が必要です。取付ナット対辺:13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする