特大ばんじゅう

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)36.1 種別SK-BANTOKUDAIA-2-CL 注文コード31246330 品番20335500CL202
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は容量・種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)36.1 クリーム 材質PP 適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ トラスコ品番855-1509 種別SK-BANTOKUDAIA-2-CL 有効内寸(mm)640×379×139 外寸(mm)684×423×160 内寸(mm)644×383×148 フタなし 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14741747
2020-07-07
用途:
強酸・強アルカリによる機械部品の洗浄作業用。
田中商店 様 (サービス業)

少し柔らかいです。もう少し剛性が有ると具合良いです、自分的には。

対象商品:
14741747
2020-06-13
用途:
機械の浸漬洗浄用に
田中商店 様 (サービス業)

たわみも少なく重量も軽いので作業にピッタリ。スタッキングも可能だけど、平積みなので高さは低くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする