プラドラム(オープンタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31246506 品番 85001101BLKDM
参考基準価格(税別)¥47,490 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。

ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)580×974 容量(L)200 質量(kg)9.85 用途粉体輸送に。 トラスコ品番342-5185 種別SKPDO-200L-1-BL 材質超高分子量PE 外寸(mm)580×974×超高分子量PE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132593
2014-04-23
用途:
室内でたまった屑を、屋外に置いてあるこのドラム缶に入れて保管し一杯に成ったところで、産廃業者に出す
ツツミ産業株式会社 様

まず何といっても軽い!
そして錆びない、密封性が良いので、ガスがもれず匂いがない。
汚れも付きにくく、簡単に洗えて、すぐ乾く。
鉄のドラム缶の様に凹まない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする