サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 緩衝材
サンコー(三甲)の 小物用クッション
EPスペーサー 1409T40 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
354-1835
注文コード
31246549
品番
80440200GLEP
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
質量(g)
900
長さ(m)
0.9
用途
トラックで使用する荷物間の緩衝材。
トラスコ品番
354-1835
幅(mm)
1400
厚さ(mm)
40
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません