SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
皿頭AYボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
31246556
品番
R45-10-6X50
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
3.5
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
10
適合ドリル径(mm)
11