サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
31246567
品番
B-3.4-5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
仕様
ソフトビニールケース
トラスコ品番
376-5148
適合機種
振動ドリル
形状
ストレート軸
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。