※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-5.0-5 オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ 31246610 B-5.0-5 オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ 31246610

オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 31246610 品番 B-5.0-5
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。

用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用) 仕様ソフトビニールケース トラスコ品番376-5229 適合機種振動ドリル 形状ストレート軸 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする