3枚刃 カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31246646 品番 E6819-16.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。

用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
トラスコ品番138-3205 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)60 先端角(°)90 先端径(mm)3.2 表面処理ノンコート 切刃形状3枚刃 シャンク径(mm)10 有効刃径(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする