SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
エッジカッター R3(R2) 重作業用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31246759
品番
SI-4011B
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番
385-4500
全長(mm)
325
高さ(mm)
113
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
(統合)0.48〜0.6
面取能力
3R、3C
空気消費量(m
3
/min)
0.82
回転数
無負荷(rpm):10000
排気方式
側方
ホース取付口
1/4NPT
面取り角度(°)
45
カッター
(使用)3枚刃