サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
ミクロスリー(キーホルダー収納ケース付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31246926
品番
22-B
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーホルダータイプ収納ケース付き。
軸部は焼入加工済み。
先端サイズ(mm)
45119
材質(グリップ)
樹脂
用途
メガネ、プラモデル、精密機器などに
仕様
キーホルダータイプ収納付
トラスコ品番
776-7986
セット内容
(+)ドライバー:#00×30mm/(-)ドライバー:1.8×20mm・1.5×30mm
種類
セット品
本数
3
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし