スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用レンチ
スーパーツールの モーターレンチ
アルミ製モーターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31247066
品番
MF230A
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途
メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。
モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
最大口開き(mm)
60
トラスコ品番
757-1127
材質
(本体・アゴ)アルミ製
全長(mm)
235
質量(g)
202
口深(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
口厚さ(mm)
8.4
注意
※締め付けトルク200N・m以下で使用してください。