3M スコッチ カーペット固定用両面テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31247784 品番CP40-15
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)15 主な用途床材固定用 基材スフ材 トラスコ品番542-3244 タイプ6〜8畳用 テープ厚さ(mm)0.38 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45256487
2021-03-11
用途:
書斎のカーペットに使用
金融・保険業

以前カーペットを敷いていましたが、ズレてしまい敷きなおすのが大変なため、使用しました。
効果抜群です。

対象商品:
45256478
2020-08-17
用途:
カーペット貼り付け
教育・研究機関

今のところ問題なくうまく貼りついている。カーペット面への貼り付け保護テープがはがしづらいのが改善されるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする