3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード31247827 品番DC-94
参考基準価格(税別)¥1,262 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)3.5 テープ長さ(mm)75 材質ポリオレフィン トラスコ品番542-3252 タイプ着脱用 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45256322
2022-05-10
用途:
バイクのヘルメットにカメラを装着
その他業種

バイクで走行中の撮影にカメラをヘルメットに固定しています。着脱自在といっても落とす心配がないほど強力に付けることができるので重宝しています。
既に販売終了というのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする