曜日別特売
DGC 1000YFY DGコーナーガード 3M(スリーエム) 31247836

 

DGC 1000YFY DGコーナーガード 3M(スリーエム) 31247836
DGC 1000YFY DGコーナーガード 3M(スリーエム) 31247836
DGC 1000YFY DGコーナーガード 3M(スリーエム) 31247836

DGコーナーガード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31247836品番DGC 1000YFY
参考基準価格(税別)¥8,646販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。

用途柱、壁のコーナーガード。イエロー幅(mm)50(内寸の一辺)長さ(m)1厚さ(mm)16質量(kg)1.2トラスコ品番294-7501種別貼付タイプ材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)形状L字型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37106081
2015-08-31
用途: 車庫の柱を保護する

車庫の柱の角をトラックがこすりタイルが一部破損。ソフトタイプのガードは安価ですが効果が小さいのですが、この製品はハードタイプで視認力も強く、又粘着力も強いので取り付けが容易。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする