3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
31247845
品番
DK-94
参考基準価格(税別)
¥1,262
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(mm)
75
テープ厚さ(mm)
3.5
トラスコ品番
542-3261
材質
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合