3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(36枚) 注文コード31247915 品番FW-DSM36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)

商品タイプ取替シート 用途住宅用掃除 仕様フロア用ドライシート36枚入 トラスコ品番786-5520 材質ポリエステル、ポリプロピレン タイプドライシート RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31247915
2024-06-25
用途:
壁面清掃時
製造業

壁に両面テープを貼り付ける際、薬品などがついていない無添加のシートで清掃を
していますが、ホームセンターでも取り扱いがなくなってしまったので、購入できて助かっています。
是非取扱いを続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする