一般作業用コンフォートグリップグローブ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5色×1双) 注文コード 31247958 品番 GLOVE 5SET XL
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手にフィットし、細かい作業に適しています。

サイズXL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21.5 材質ナイロン100% グレー、ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 入数(双)5 用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 トラスコ品番859-1097 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 質量(g)175 適合規格EN388規格 色(手首部)ブルー ゲージ15ゲージ編 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31247924
2026-02-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作業服センターには安いグローブは沢山ありますが、使いやすさ、長持ちを考えると、この商品をなん度もリピートして使ってます。

2025-04-10
用途:
照明器具の交換等
有限会社コーワーカーズ 様 (建設業・工事業)

10年以上使用している。
照明器具に汚れが付きにくく手にもフィットして満足している。

対象商品:
31247924
2024-07-16
用途:
機器梱包搬送
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

とてもつきやすく今までも使用しており丈夫で長持ちします。

対象商品:
69498442
2021-12-25
用途:
各種取付作業
クリエート 様

フィット感よく強度もありハード作業から手先仕事まで使用できました。
最初の装着は少しきついが使用するにつれ手にしっかり馴染みイチオシです。

対象商品:
69498476
2021-10-15
用途:
試験場内での農作業、農機具での作業時
日本農薬株式会社 様 (製造業)

薄く軽くてフィット感も抜群です。作業時のグリップ感も良いと思います。
もう少し手首のゴムの強度が欲しいと思いました。
可能であれば価格が安いと買い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
69498467
2021-02-03
用途:
二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

過去様々な整備手袋を使用してきましたが、耐久性、厚み、作業性等のバランスが良いのが3MのCFGGです。多少高いですが、安いものを我慢して使用するより遥かに快適です。
また、ハイブランド製品のルックス&カラーも整備士気向上に一役買っています。

1人が参考にしています
対象商品:
69498458
2021-04-05
用途:
電気工事作業時にしよう
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

こればかり使っています。
着け心地がよく細かい作業もできます。
少し値段が高いですけど・・・

対象商品:
69498467
2020-10-02
用途:
配線作業等に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

ちょっと高いですが、手にフィットして、細かい作業にも対応し、耐久性の高いグローブで電気配線等の細かい作業が楽に出来、怪我を防ぎます。
オススメのグローブです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする