スコッチ・ブライト ハイブリッドネットスポンジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 31247967 品番 HBNT-75E 2PM
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。

材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ オレンジ 用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。 仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット トラスコ品番398-0421 厚さ(mm)29 質量(g)20 種類ネットスポンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライトハイブリッド製品シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
食器洗い
サービス業

これを使用し始めてからずっと愛用しています。
形状、固さ、ネットの強度もあり使いやすく長持ちします。

対象商品:
16418876
2025-03-13
用途:
食器洗い
nutrition cafe 328 様 (飲食業)

へたりにくくボロボロしないので長く使えて洗いやすいです

対象商品:
16418876
2021-04-08
用途:
会社のシンクにて使用
建設業・工事業

泡立ちがいいので洗剤が少量で大丈夫です。
また、丈夫なので買い替える回数が減りました。

対象商品:
16418867
2019-10-18
用途:
機械の部品洗浄用
製造業

スポンジの繊維のほつれが少ないので、きれいに洗えて作業しやすいです。

対象商品:
16418867
2018-09-01
用途:
洗い場
飲食業

昔から私の店舗では定番のスポンジです。使い方によっては耐久性は悪いのですが使い易さは抜群です。

対象商品:
16418867
2018-12-14
用途:
台所用品、食器洗いに

耐久性が以外に良く、食器の汚れもよくおちます。フライパン等の油汚れには、スポンジにコゲ汚れが付着するのでふむきです。用途に合わせて使用すれば良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする