K-500PPモール用プライマー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 注文コード31248028 品番K500 AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。
乾燥が早く作業性に優れています。
ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。
自動車ラインでも使われています。

付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 透明 内容量(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
車のウィンドモール補修

車のゴムモールが浮いてしまったので、ゴム用の両面テープを使用してみたが、剥がれてしまった。このプライマーで処理してから張り付けてみたところ、強力に取り付けることができた。

対象商品:
31248028
2024-03-21
用途:
自動車用外装部品取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアバイザーやモールなど取付の際は脱脂だけでは密着しない場合がありますがこれがあれば信頼性がぐっと増します。
多量には使いませんが業務用と考えればお得かな?

対象商品:
07339446
2021-04-22
用途:
両面テープの貼り付け強化
中部矢崎タコグラフサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モールプライマーの販売先が無いので、モノタロウさんにて取り扱いが有り助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07339446
2020-12-01
用途:
マジックテープの下張りノシーラー
建設業・工事業

マジックテープとアルミサッシの取付に使用しました。しっかり取付出来ました。

対象商品:
07339446
2020-05-04
用途:
車両ドアインナーパネルの、キックガード等の両面テープ剥がれ補修
卸売・小売業

ドアのキックガードが剥がれて来たので、両面テープを張り直さなければならないと思って居りましたが、試しでプライマーを染み込ませて、押さえたら付きました、かなり強いのでノリが溶けて付いた様です、四枚やりましたら手にノリが付いて来ました。
オプションの後付けスイッチやハンズフリーの配線止め等が剥がれて来たので、一度張り直ししましたが、再度剥がれて来たのでプライマーを使って貼りました、今度は剥がれて来ない様な感じです、かなりしっかり貼れました。

対象商品:
07339446
2020-03-16
用途:
自動車外装補修時
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープのプライマーとして使用しております。使い勝手や効果等は満足ですが、そこまで頻繁に使用しないのでセット販売のみでなく、1つの小分けでも販売してもらいたいです。

対象商品:
07339446
2017-05-19
用途:
車の部品取り付け
ホワイトポイント 様 (その他業種)

テープとのマッチングも凄く良く、たいへん満足でした。

対象商品:
07339446
2017-07-24
用途:
PPモールの取付に利用
その他業種

溶剤を塗布する筆がついており作業しやすかった!!
粘着力が増した様で満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする