3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31248150 品番 PBW-20
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

巾木、内装ボードの仮固定に!

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 粘着タイプ強力 基材アクリルフォーム(不織布補強) 仕様業務用 超薄手 トラスコ品番542-3601 厚さ超薄手 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 被着材の素材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45256557
2020-06-01
用途:
ステンレス板を張り付け
有限会社ユーティーパートナーズ 様 (不動産業)

薄手の強力両面テープを探して、やっと必要な商品を手に入れ有難かった。

対象商品:
45256548
2018-11-12
用途:
住宅工事に
株式会社総合設計 様 (建設業・工事業)

室内の壁角にクロスの上からアルミL型アングルを取り付けに使用しています。薄いのでデコボコ面には適しませんが、目立ちにくくて良いです。

対象商品:
45256548
2018-06-27
用途:
内装作業時
建設業・工事業

廻り縁や巾木を取り付ける際、フィニッシュ釘など使えない時にボンドが乾くまでの接着に使用しました。素材は薄いですが粘着力は強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする